Beli Batu Gerinda Potong 14 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  2. RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp15.900

    RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materia
    atribut:
    • Size (mm): 180x160
  3. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  4. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
    • Part Number: 2608602751
  5. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
    • Part Number: 2608603215
  6. RYU Cutting Wheel Double Layer (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp44.900

    RYU Cutting Wheel Double Layer (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 355
    • Blade Thickness (mm): 3
  7. KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp8.900

  8. monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    General steel, angle, cutting, such as a round bar
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Hole Diameter (Ø mm): 25.4
    • Binding agent: BF
    • Color: black
    • Hardness: S
    • The main cutting material: General Steel
  9. TOTAL Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    TOTAL Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    355mm (14inch) x 3.0mm (1/8inch) x 25.4mm (1inch). Flat Centre - Align. For Iron Pipes, Iron Elbows, Hollow Iron etc. Suitable for Total Cut-Off Saw TS92035516 series.
    atribut:
    • Suitable for Series: Total Cut-Off Saw TS92035516
  10. TRICRAFT Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp5.900

    TRICRAFT Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    Batu amplas serba guna / Besi
  11. BILIMA Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)
    21%
    Mulai

    Rp10.900

    BILIMA Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)
    Deskripsi:
    Batu amplas untuk Batuan, Kaca, dan Semen
    atribut:
    • Bore: 16mm
    • Size: 4inch
    • Applications: for stone, glass, concrete
  12. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  13. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  14. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

Daftar Harga Batu Gerinda Potong 14 Inch Terbaru November 2026
KRISBOW Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp9.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp15.900
KORPRIME Cutting Wheel Metal (Batu Gerinda Potong)Rp11.900
ROHA Cutting Wheel Steel (Batu Gerinda Potong)Rp1.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)Rp74.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp11.900
RYU Cutting Wheel Double Layer (Batu Gerinda Potong)Rp44.900
KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)Rp8.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)